{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Industriehandfeger Natur-Kokos 28 cm | |
| Anchura cuerpo | 10 mm | |
| Material cuerpo | madera | |
| Anchura del cepillo | 10 mm | |
| Longitud dotación filamentos | 280 mm | |
| Colocación | Cocos | |
| Forma filamentos | Completamente filamentada | |
| Color filamentos | natural | |
| Cantos mango | Forma redondeada | |
| Tipo de producto | Escoba manual | |
| Con agujero para colgar | no | |
| Longitud de mango | 280 mm |
| Número de artículo | 210010 | |
| EAN / GTIN | 4250560519504 | |
| Número del fabricante | 210010 | |
| Número L | L00760 100398 | |
| Fabricante/responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |