Průmyslové smetáčky z přírodního kokosu 28 cm

Artiklové číslo: 210010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Industriehandfeger Natur-Kokos 28 cm
Tělo šířka 10 mm
Materiál těla dřevo
Šířka kartáče 10 mm
Osazení obruby, délka 280 mm
Osazení Kokos
Tvar obruby Plně osazeno
Barva obruby přírodní
Hrany násady Zaoblené provedení
Druh produktu Ruční smetáček
S otvorem na zavěšení ne
Délka násady 280 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210010
EAN / GTIN 4250560519504
Číslo výrobce 210010
L-číslo L00760 100398
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Průmyslové smetáčky z přírodního kokosu, bukové dřevo, nelakované.