Industrijska metla iz naravnega kokosa 28 cm

Št. art.: 210010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Oznaka proizvajalca Industriehandfeger Natur-Kokos 28 cm
Širina telesa 10 mm
Material telesa les
Širina ščetke 10 mm
Dolžina obloge 280 mm
Umestitev kokos
Oblika obloge polno nasajena
Barva obloge naravno
Robovi ročaja zaobljeno
Vrsta izdelka ročna metla
Z izvrtino za obešanje Ne
Dolžina ročaja 280 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210010
EAN/GTIN 4250560519504
Številka proizvajalca 210010
L-število L00760 100398
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Industrijska metla iz naravnega kokosa, bukov les, nelakiran.