Frezy z VHM do okrawania współ- i przeciwbieżnego, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Nr art.: 208180 3
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
895 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: ±0,05
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej ±0,05
Liczba zębów Z 4
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,25×L2 przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
Frezowanie fazek do przodu i wstecz 45
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 10 mm
⌀ D1 +0,05 2,2 mm
długość całkowita L 75 mm
Kształt zaostrzony
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,01 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208180 3
EAN / GTIN 4045197198358
Numer producenta 208180 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
115
Al > 10% Si:
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
65
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo długi chwyt.
Podwójnie szlifowana głowica o kącie 45°.

Zastosowanie:

Do okrawania współ- i i przeciwbieżnego orazfazowania nawet w trudno dostępnych miejscach.
Nadają się doskonale do frezowania obrysu.