• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM do okrawania współ- i przeciwbieżnego, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Nr art.: 208180 10
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
891 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu
Powłoka TiAlN
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 10 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość skrawania Lc 4 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,014 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 2 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,25×L2
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 92 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Oznaczenie producenta VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0,05 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,05 mm
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Liczba rowków wiórowych 4
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,05 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,05 mm
Długość funkcjonalna 25 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 40 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208180 10
EAN / GTIN 4045197129444
Numer producenta 208180 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
115
Al > 10% Si:
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
65
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo długi chwyt.
Podwójnie szlifowana głowica o kącie 45°.

Zastosowanie:

Do okrawania współ- i i przeciwbieżnego orazfazowania nawet w trudno dostępnych miejscach.
Nadają się doskonale do frezowania obrysu.