• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze spiralne z VHM 90°, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 0,5mm

Nr art.: 208154 0,5
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
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka bez powłoki
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 0,5 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
Długość skrawania Lc 0,3 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Klasa tolerancji h6
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Vorschub pro Zahn fz 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,25 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00300105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Oznaczenie producenta VHM-Entgrater spiralisiert 90°
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kąt przyłożenia 45
Kierunek skrętu prawe
Kąt profilu 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 3
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość użytkowa L1 1,5 mm
Długość funkcjonalna 14 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy żółty
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208154 0,5
EAN / GTIN 4062406774721
Numer producenta 208154 0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
150
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Okrawacze uniwersalne z wypolerowanymi rowkami wiórowymi i ostrymi nożycami specjalnie do obróbki aluminium i tworzyw sztucznych.
tolerancja: wymiar S = +/- 0,2 mm.
Kąt wierzchołkowy =+/- 5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.