VHM spirális sorjázó 90°, bevonat nélkül, ⌀ h6 DC: 0,5mm

Cikkszám: 208154 0,5
Kedvezmény
55,82 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 0,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Méret S 0,3 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Élletörő marás 45 fok
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,01 mm
fz előtolás PMMA akrilban 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sorjázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 208154 0,5
EAN / GTIN 4062406774721
Gyártó száma 208154 0,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Sorjázó polírozott forgácsterekkel és éles vágóélekkel kifejezetten alumínium és műanyag megmunkálásához.
Tűrés: S méret = +/- 0,2 mm.
Csúcsszög = +/- 5 szögperc.
Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.