• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK odjehlovač hran spirálový 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 0,5mm

Artiklové číslo: 208154 0,5
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
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlové frézy
Povlak bez povlaku
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 0,5 mm
Celková délka L 50 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 0,3 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída h6
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn fz 0,01 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,25 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00300105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Označení výrobce VHM-Entgrater spiralisiert 90°
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce N
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Úhel nastavení 45
Směr šroubovice pravý
Úhel profilu 90 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 3
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Užitná délka L1 1,5 mm
Funkční délka 14 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek žlutá
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208154 0,5
EAN / GTIN 4062406774721
Číslo výrobce 208154 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Odjehlovač s leštěným prostorem pro odvod třísek a ostrými břity speciálně pro obrábění hliníku a plastů.
Tolerance: Rozměr S = +/- 0,2 mm.
Úhel špičky =+/- 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.