• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze spiralne z VHM 90°, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 10Mmm

Nr art.: 208154 10M
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Powłoka bez powłoki
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania Dc 10 mm; 5 mm
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość skrawania Lc 3,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Klasa tolerancji h6
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Vorschub pro Zahn fz 0,07 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Oznaczenie producenta VHM-Entgrater spiralisiert 90°
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kąt przyłożenia 45
Kierunek skrętu prawe
Kąt profilu 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 48 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 106 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy żółty
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208154 10M
EAN / GTIN 4062406774820
Numer producenta 208154 10M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
150
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Okrawacze uniwersalne z wypolerowanymi rowkami wiórowymi i ostrymi nożycami specjalnie do obróbki aluminium i tworzyw sztucznych.
tolerancja: wymiar S = +/- 0,2 mm.
Kąt wierzchołkowy =+/- 5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.
Bardzo długie okrawacze dla doskonałych rezultatów okrawania w przypadku wyjątkowo trudno dostępnych konturów. Narzędzia bez końcówki.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.