{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 0,5 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
| Dantų skaičius Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Matmuo S | 0,3 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
| Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,01 mm | |
| Pastūma fzapdirbant PMMA akrilą | 0,01 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
| Produkto numeris | 208154 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406774721 | |
| Gamintojo numeris | 208154 0,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |