Wózek płytowy

Nr art.: 2075
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 250 mm; 50 mm
Szerokość koła/rolki 60 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózek płytowy
Nośność 400 kg
Długość płyty 500 mm
Szerokość płyty 200 mm
Szerokość 680 mm
Wysokość 1 450 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2075
EAN / GTIN 4017976020754
Numer producenta 2075
Numer L L90080 725
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych z łopatką z blachy stalowej, urządzenia pokryte gumą profilowaną (antypoślizgową) oraz z regulowanym dociskiem zabezpieczającym przed przewróceniem. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Koła z oponami z pełnej gumy. Piasta na łożyskach rolkowych. 2 rolki podporowe o Ø 50 mm. Dostawa w częściach. Do transportu wzdłużnego dużych płyt drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Szerokość łopaty (mm): 200
  • Głębokość kopania (mm): 500
  • Całkowita szerokość (mm): 680
  • Całkowita wysokość (mm): 1450
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60