Carretilla para placas

Número de artículo: 2075
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5007
Pieza descrita Montura
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, azul Azul genciana
Material Chapa de acero
Color azul
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 250 mm; 50 mm
Anchura rueda 60 mm
Material rueda Caucho macizo
Tipo de producto Carretilla para tableros
Capacidad de carga máx. 400 kg
Longitud superficie de la pala 500 mm
Anchura superficie de la pala 200 mm
Anchura 680 mm
Altura 1.450 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 2075
EAN / GTIN 4017976020754
Número del fabricante 2075
Número L L90080 725
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de acero tubular con pala de chapa de acero, sistemas cubiertos con caucho perfilado (antideslizante) y dispositivo de sujeción ajustable para evitar el vuelco. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Ruedas con neumáticos de goma maciza. Bujes con rodamientos de rodillos 2 rodillos de apoyo de 50 mm de Ø. Entrega desmontada. Para el transporte longitudinal de grandes láminas de madera y plástico.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 400
  • Ancho de la paleta (mm): 200
  • Profundidad de la paleta (mm): 500
  • Ancho total (mm): 680
  • Altura total (mm): 1450
  • Neumáticos: Goma maciza
  • Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60