Platenkarre

Artikelnummer: 2075
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 5007
Beschreven onderdeel Onderstel
Coating poedercoating
Constructie van stalen buis ja
Kleur, blauw Gentiaanblauw
Materiaal plaatstaal
Kleur blauw
Aantal wielen/rollen totaal 4 st.
Buitendiameter wiel/rol 250 mm; 50 mm
Breedte wiel/rol 60 mm
Materiaal wiel/rol Massief rubber
Producttype steekwagen
Draagvermogen 400 kg
Lengte steekplaat 500 mm
Breedte steekplaat 200 mm
Breedte 680 mm
Hoogte 1.450 mm
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2075
EAN/GTIN 4017976020754
Nummer fabrikant 2075
L-nummer L90080 725
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Constructie van stalen buis met schep van staalplaat, rug voorzien van rubber (antislip) en een verstelbare valbeveiliging. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Wielen van massief rubber. Naaf met rollager. 2 Steunwielen 50 mm Ø. Ongemonteerde aanlevering. Voor het transport van grote houten en kunststof platen.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 400
  • Schepbreedte (mm): 200
  • Schepdiepte (mm): 500
  • Totale breedte (mm): 680
  • Totale hoogte (mm): 1450
  • Wielen: Massief rubber
  • Wielmaat (mm): 250 x 60

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen