Cărucior pentru plăci

Cod articol.: 2075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 250 mm; 50 mm
Lățime roată/rolă 60 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Tip produs Cărucior plăci
Capacitate portantă 400 kg
Lungimea suprafeței lamei 500 mm
Lățime suprafața lamei 200 mm
Lăţime 680 mm
Înălţime 1.450 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 2075
EAN / GTIN 4017976020754
Număr producător 2075
L-Număr L90080 725
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție tubulară din oțel cu cupă din tablă de oțel, sisteme acoperite cu cauciuc profilat (antiderapant) și dispozitiv de fixare reglabil pentru a preveni răsturnarea. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Roți cu anvelope din cauciuc masiv. Butuci cu rulmenți cu role. 2 role de susținere de 50 mm Ø. Se livrează neasamblat. Pentru transportul pe lungime al plăcilor mari din lemn și plastic.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lățimea cupei (mm): 200
  • Adâncimea cupei (mm): 500
  • Lățimea totală (mm): 680
  • Înălțime totală (mm): 1450
  • Anvelope: Cauciuc solid
  • Dimensiunea roților (mm): 250 x 60