Vozík na desky

Č. pol.: 2075
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Farebný odtieň RAL RAL 5007
Popísaný diel Podstavec
Povrchová úprava práškovo nanášané
Konštrukcia z oceľových rúrok Áno
Farebný odtieň, modrá Enziánová modrá
Materiál oceľový plech
Farba modrá
Počet kolies/koliesok 4 hod.
Vonkajší priemer kolesa/kolieska 250 mm; 50 mm
Šírka kolesa/kolieska 60 mm
Materiál kolesa/kolieska celogumové
Druh produktu dosková rudla
Nosnosť 400 kg
Dĺžka plochy lopaty 500 mm
Šírka plochy lopaty 200 mm
Šírka 680 mm
Výška 1 450 mm
Pojazdné áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2075
EAN/GTIN 4017976020754
Číslo výrobcu 2075
Číslo L L90080 725
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Trubková ocelová konstrukce s lžící z ocelového plechu, systémy pokryté profilovanou pryží (protiskluzová) a nastavitelným přidržovacím zařízením proti převrácení. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Kola s plnými gumovými pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. 2 Nosné válečky Ø 50 mm. Dodává se v nesmontovaném stavu. Pro podélnou přepravu velkých dřevěných a plastových desek.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Šířka lžíce (mm): 200
  • Hloubka lžíce (mm): 500
  • Celková šířka (mm): 680
  • Celková výška (mm): 1450
  • Pneumatiky: Plná guma
  • Velikost kola (mm): 250 x 60

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky