{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 30 % | |
| Zawartość włókien, Włókno antystatyczne | 2 % | |
| Zawartość włókien, Wełna | 68 % | |
| Seria | - | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Włókno antystatyczne; Modakryl; Wełna | |
| Gęstość tkaniny | 225 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Czapka | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | nie | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Norma | EN 14116 | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 206610759900onesize | |
| EAN / GTIN | 7330509833544 | |
| Numer producenta | 206610759900onesize | |
| Numer L | L00980 5306 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |