Čepice z nehořlavé vlny černá One Size

Č. pol.: 206610759900onesize
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206610759900onesize
EAN/GTIN 7330509833544
Číslo výrobcu 206610759900onesize

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
68% vlna, 30% modakryl, 2% antistatický materiál, merino interlock, odolný proti plameni, 225 g/m²

Detaily
Vnější certifikační štítky

Popis:

  • Tenká, pružná a nehořlavá vlněná čepice, kterou lze nosit pod přilbou
  • Má vynikající schopnosti poskytovat a udržovat teplo
  • Je certifikována podle normy EN ISO 14116
  • EN 1149-5

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5