{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Masa bez trzonka | 800 g | |
| Długość bijaka | 132 mm | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | nieobrobione | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Długość całkowita | 350 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | nylon | |
| Długość, Trzonek | 218 mm | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Rdzeń | stop aluminiowy | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| masa całkowita | 0,985 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 205C.80SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424029561 | |
| Numer producenta | 205C.80SLS | |
| Numer L | L60130 9973 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |