{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Peso sin mango | 800 g | |
| Longitud de cabeza | 132 mm | |
| Material cabeza | acero | |
| Superficie | sin tratar | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Longitud total | 350 mm | |
| Superficie de impacto | forma lisa | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Protección mango | sí | |
| Tipo | nailon | |
| Longitud, Mango | 218 mm | |
| Material, Mango | fibra de vidrio | |
| Alma | aleación de aluminio | |
| Tipo de producto | martillo de cerrajero | |
| Peso total | 0,985 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 205C.80SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424029561 | |
| Número del fabricante | 205C.80SLS | |
| Número L | L60130 9973 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |