Ciocan de metalurgist mâner de grafit SLS 800 g

Cod articol.: 205C.80SLS
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
Greutate fără coadă 800 g
Lungimea capului 132 mm
Material cap oțel
Suprafaţă netratat
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Lungimea totală 350 mm
Suprafață de impact lis
Unitate greutate fără coadă metric
Protecţie coadă da
Modalitate nailon
Lungime, Coadă 218 mm
Material, Coadă fibră de sticlă
Miez aliaj de aluminiu
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Greutate totală 0,985 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 205C.80SLS
EAN / GTIN 3662424029561
Număr producător 205C.80SLS
L-Număr L60130 9973
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală
  • Asigurare specială cu ajutorul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru mai mult confort de lucru atunci când se lucrează la înălțime
  • Mâner de siguranță ergonomic cu miez de grafit

Caracteristică:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • [kg]: 0,985