Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí SLS 800 g

Artiklové číslo: 205C.80SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Technické údaje

Hmotnost bez násady 800 g
Délka hlavy 132 mm
Materiál hlava ocel
Povrch bez úpravy
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy hranatý
Celková délka 350 mm
Plocha nárazu hladké
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Ochrana násady ano
Druh nylon
Délka, Násada 218 mm
Materiál, Násada skelné vlákno
Jádro hliníková slitina
Druh produktu zámečnické kladivo
Hmotnost celkem 0,985 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205C.80SLS
EAN / GTIN 3662424029561
Číslo výrobce 205C.80SLS
L-číslo L60130 9973
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vybaven systémem SLS FACOM® pro zabránění náhodnému pádu
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lanka s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách
  • Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • [kg]: 0,985

Ke stažení & dokumenty