Frezy zgrubne VHM, chłodzenie wewnętrzne, DLC, ⌀ d11 DC: 10mm

Nr art.: 205336 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • profil freza: WR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
profil freza WR
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5xD przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne tak
długość ostrzy Lc 22 mm
wysięg L1 z szyjką 32 mm
⌀ szyjki D1 9,8 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,55 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,07 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,09 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205336 10
EAN / GTIN 4045197767288
Numer producenta 205336 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
320
Al > 10% Si:
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Z zaokrąglonymi ostrzami skośnymi.
Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych.
Z chłodzeniem wewnętrznym.

z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji.