HM-skrubfræser med indvendig køling, DLC, ⌀ d11 DC: 10mm

Art.-nr.: 205336 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01001015
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0100 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 40 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Skærdiameter 10 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse d11
Skærlængde 22 mm
Hovedlængde 22 mm
Skulderlængde 32 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 13 grader
Sidehældningsvinkel 9 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Antal effektive skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,55 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Antal spånnoter 3
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 33 mm
Samlet længde 72 mm
Funktionslængde 22 mm
Vægt 62 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Farvering gul
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,3 mm
Skæredybde maks. 15 mm; 22 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205336 10
EAN/GTIN 4045197767288
Producentnummer 205336 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
320
Alu > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål som DIN 6527.
Rund rouletteringsprofil.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.
Med indvendig køling.

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.