{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01001015 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0100 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 10 mm | |
| Longueur de queue | 40 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | DLC | |
| diamètre des dents | 10 mm | |
| tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| classe de tolérance | d11 | |
| longueur de coupe | 22 mm | |
| longueur tête | 22 mm | |
| longueur d’épaulement | 32 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à dresser | |
| angle de coupe arrière | 13 degré | |
| angle de coupe latéral | 9 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 3 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 30 degré | |
| Coin / Arête | 1 | |
| angles | comme chanfrein | |
| largeur du chanfrein de bec | 0,55 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| nombre de goujures | 3 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 33 mm | |
| Longueur totale | 72 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 22 mm | |
| Poids | 62 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Bague de couleur | jaune | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,3 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 15 mm; 22 mm |
| Référence article | 205336 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197767288 | |
| Réf. fabricant | 205336 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |