{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01001015 | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0100 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 10 mm | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | idonea | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | DLC | |
| Diametro tagliente | 10 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | d11 | |
| Lunghezza tagliente | 22 mm | |
| Lunghezza della testina | 22 mm | |
| Lunghezza della spalla | 32 mm | |
| Tipo di fresa ISO | Frese per spallamenti | |
| Angolo di riavvolgimento | 13 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 9 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 3 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 30 grado | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,55 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 33 mm | |
| Lunghezza complessiva | 72 mm | |
| Lunghezza funzionale | 22 mm | |
| Peso | 62 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,3 mm | |
| Profondità di taglio max. | 15 mm; 22 mm |
| Codice articolo | 205336 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197767288 | |
| Codice del produttore | 205336 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |