{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01601015 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 48 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | DLC | |
| Średnica skrawania | 16 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | d11 | |
| Długość skrawania | 32 mm | |
| Długość bijaka | 32 mm | |
| Długość ramienia | 44 mm | |
| Frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| Tylny kat natarcia | 13 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 9 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 3 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,85 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 47 mm | |
| Długość całkowita | 92 mm | |
| Długość funkcjonalna | 32 mm | |
| Masa | 209 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,85 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 24 mm; 32 mm |
| Numer artykułu | 205336 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197767301 | |
| Numer producenta | 205336 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |