Czujnik zegarowy, płaska pokrywa, wersja

Nr art.: 2044AB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 88,35 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica obudowy 58 mm
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 5 mm
Powtarzalność 5 µm
Norma DIN 878
Protokół kontrolny tak
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 5 mm
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2044AB
EAN / GTIN 4946368841861
Numer producenta 2044AB
Numer L L40010 13911
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Model standardowy, zakres pomiarowy 5 mm, podziałka 0,01 mm. Jest to standardowy czujnik zegarowy, który oferuje następujące zalety: śrubę ustalającą oraz dźwigienkę skokową przestawną (opcjonalnie) można umieścić z lewej lub prawej strony. Można je łatwo montować i demontować bez użycia narzędzi. Konstrukcja bez otworów przelotowych, pewne połączenie między pierścieniem zewnętrznym a szkłem oraz zastosowanie pierścienia uszczelniającego typu O-ring zapobiegają przedostawaniu się płynów.

Cecha szcz.:

  • A: 47,2
  • Poprzedni numer artykułu: 2044SB
  • B: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 20
  • Trzpień chwytowy: 8 mm
  • F: 16,9
  • Skala ciągła: Tak
  • G: 19,8
  • Rozmiar / Wymiar: 0,13 X 0,082 X 0,06 M
  • H: 52
  • H MPE (przedział odwrócenia): 3
  • I: 7,6
  • Zakres pomiarowy: 5
  • Zakres pomiarowy/U: 1 mm
  • Wkładki pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, gwintowane: M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,4–1,4 N
  • nacisk pomiarowy: 0,4-1,4
  • Model z tarczą skalową: 0-100
  • MPE 1/10 obrotu: 5
  • MPE 1/2 obrotu: 9
  • MPE 1 obrót: 10
  • Zakres pomiarowy MPE: 12
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: DIN ISO
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection