Comparateur, dos plat, version ISO 5 mm, 0,01 mm

Réf.: 2044AB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 17,50 € /pcs.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre boîtier 58 mm
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 5 mm
Répétabilité 5 µm
Norme DIN 878
Certificat d’étalonnage oui
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 5 mm
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 2044AB
EAN / GTIN 4946368841861
Réf. fabricant 2044AB
Article hors catalogue L40010 13911
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure de 5 mm, graduation de 0,01 mm. Il s'agit d'un comparateur standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

  • A: 47,2
  • Ancien numéro d’article: 2044SB
  • B: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Numérique/analogique: Analogique
  • E: 20
  • Tige de serrage: 8 mm
  • F: 16,9
  • Échelle continue: Oui
  • G: 19,8
  • Taille / dimension: 0,13 X 0,082 X 0,06 M
  • H: 52
  • H MPE (marge de renversement): 3
  • I: 7,6
  • Plage de mesure: 5
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: 0,4 - 1,4 N
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Modèle avec disque gradué: 0-100
  • MPE 1/10 Tour: 5
  • MPE 1/2 tour: 9
  • MPE 1 tour: 10
  • MPE Plage de mesure: 12
  • R MPE ( , , répétabilité): 3
  • Graduation: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Certificat de contrôle du fabricant avec