Číselníkový úchylkoměr, kryt s plochým koncem, ISO verze 5 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 2044AB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 438,00 CZK / ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 58 mm
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 5 mm
Opakovatelnost 5 µm
Norma DIN 878
Zkušební protokol ano
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 5 mm
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2044AB
EAN / GTIN 4946368841861
Číslo výrobce 2044AB
L-číslo L40010 13911
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Standardní model, měřicí rozsah 5 mm ocel, rozteč 0.01 mm ocel. Jedná se o standardní Číselníkový úchylkoměru, který nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

Charakteristika:

  • A: 47,2
  • Staré číslo článku: 2044SB
  • Š: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 20
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 16,9
  • Průběžná stupnice: Ano
  • G: 19,8
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,082 X 0,06 M
  • H: 52
  • H MPE (reverzní rozpětí): 3
  • I: 7,6
  • Rozsah měření: 5
  • Rozsah měření/otáčky: 1 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,4 - 1,4 N
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Model s měřítkovým diskem: 0-100
  • MPE 1/10 otace: 5
  • MPE 1/2 otace: 9
  • MPE 1 otace: 10
  • MPE Rozsah měření: 12
  • R MPE (opakovaná přesnost): 3
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně certifikátu výrobce