Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO 5 mm, 0, 01 mm

Cod articol.: 2044AB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 17,50 € /buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 58 mm
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 5 mm
Repetabilitate 5 µm
Standard DIN 878
Certificat de verificare da
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Citire unitate, analog milimetru
Citire 5 mm
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 2044AB
EAN / GTIN 4946368841861
Număr producător 2044AB
L-Număr L40010 13911
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Model standard, interval de măsurare de 5 mm, gradație de 0,01 mm. Acesta este un comparator cu cadran standard care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

  • A: 47,2
  • Numărul vechi al articolului: 2044SB
  • B: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digital/analogic: Analogic
  • E: 20
  • Tijă de fixare: 8 mm
  • F: 16,9
  • Scară continuă: Da
  • G: 19,8
  • Mărime / Dimensiune: 0,13 X 0,082 X 0,06 M
  • H: 52
  • H MPE (marjă inversă): 3
  • I: 7,6
  • Domeniu de măsurare: 5
  • Interval de măsurare/rev: 1 mm
  • Vârf de măsurare: Cu vârf din carbură, filet: M 2,5 x 0,45 mm
  • Forţă de măsurare: 0,4 - 1,4 N
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Model cu disc la scară: 0-100
  • MPE 1/10 rotație: 5
  • MPE 1/2 rotație: 9
  • MPE 1 rotație: 10
  • MPE Interval de măsurare: 12
  • R MPE (precizie de repetabilitate): 3
  • Diviziunea scalei: 0,01
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Certificat de testare al producătorului inclus