• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frez do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Titan HPC, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 10mm

Nr art.: 203634 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
min. głębokość cięcia, Obcinanie 0,28 mm
Seria Master Titan
maks. głębokość cięcia, Obcinanie 40 mm
Oznaczenie producenta GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 46 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,008 mm
Wykonanie chwytu HA
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 10 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Długość skrawania Lc 40 mm
Długość bijaka L3 40 mm
frez typu ISO G
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
kąt zagłębiania 0 stopni
Głębokość zanurzania, maks. ap 0 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 7
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Skok linii śrubowej 40 mm
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,05 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
kierunek dosuwu poziomo
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 48 mm
Długość całkowita L 90 mm
Długość funkcjonalna 40 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 85 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA)
Pierścień kolorowy Różowy
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203634 10
EAN / GTIN 4045197992086
Numer producenta 203634 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
130
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji precyzyjnych.
Specjalna geometria umożliwiająca optymalne odprowadzanie wiórów.
Wysoka stabilność własna i cicha praca dzięki nierównomiernej podziałce.
Do frezowania obwodowego jako etap obróbki wykańczającej w tytanie i stopach tytanu.

Zaleta:

Odpowiedni do technologii medycznej i do kontaktu z żywnością.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie