TK dokončovacia fréza GARANT Master Titan HPC 10

Č. pol.: 203634 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 7

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Titan
⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 7
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 40 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Zaoblenie rohu rv 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 0,028 mm
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203634 10
EAN/GTIN 4045197992086

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
130
Alu (krátke rezanie)
N
100
Hliník > 10 % si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Na dokončovacie práce.
Špeciálna geometria pre optimálne odstraňovanie triesok.
Vysoká vnútorná stabilita a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní.
Na frézovanie po obvode pri dokončovacích prácach na titáne a titánových zliatinách.

Výhoda:

Medicínska technika – vhodná na použitie s potravinami.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka