{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| min. głębokość cięcia, Obcinanie | 0,2 mm | |
| Seria | Master Titan | |
| maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 32 mm | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00800105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Długość chwytu LS | 39 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,006 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 8 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Długość skrawania Lc | 32 mm | |
| Długość bijaka L3 | 32 mm | |
| frez typu ISO | G | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| kąt zagłębiania | 0 stopni | |
| Głębokość zanurzania, maks. ap | 0 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 7 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 7 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 40 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 40 mm | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża R | 0,05 mm | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| kierunek dosuwu | poziomo | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 39 mm | |
| Długość całkowita L | 75 mm | |
| Długość funkcjonalna | 32 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 35 000 min-1 | |
| Masa | 46 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA) | |
| Pierścień kolorowy | Różowy | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie |
| Numer artykułu | 203634 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197992079 | |
| Numer producenta | 203634 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |