• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.
    • Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Frezy VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 14mm

Nr art.: 203240 14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01400105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 14 mm
Wykonanie chwytu HA
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 14 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania Lc 26 mm
frez typu ISO H
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
kąt zagłębiania 0 stopni
Głębokość zanurzania, maks. ap 0 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 50 stopni
kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Właściwości kąta linii śrubowej takie same
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 38 mm
Długość całkowita L 83 mm
Masa 164 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
min. głębokość cięcia 0,01 mm
maks. głębokość cięcia L2 26 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203240 14
EAN / GTIN 4045197119025
Numer producenta 203240 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
85
Stal < 50 HRC
H
75
Stal < 55 HRC
H
65
Stal < 60 HRC
H
50
Stal < 65 HRC
H
30
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wzmocniony rdzeń i geometria do frezowania bardzo twardych materiałów, bez dynamicznego skoku linii śrubowej.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego w obróbce wykańczającej
(frezowanie czołowe tylko płytkie).