• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm

Nr art.: 203240 8
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
370 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 19 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 50 stopni
Klasa tolerancji h10
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 27 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 19 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 6
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Stal < 55 HRC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 41 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203240 8
EAN / GTIN 4045197118998
Numer producenta 203240 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
85
Stal < 50 HRC
H
75
Stal < 55 HRC
H
65
Stal < 60 HRC
H
50
Stal < 65 HRC
H
30
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wzmocniony rdzeń i geometria do frezowania bardzo twardych materiałów, bez dynamicznego skoku linii śrubowej.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego w obróbce wykańczającej
(frezowanie czołowe tylko płytkie).