• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Fresas MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 14mm

Número de artículo: 203240 14
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
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Diámetro del filo Dc 14 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
Diámetro del mango DS 14 mm
Ángulo de desprendimiento 50 grados
Clase de tolerancia h10
Profundidad de corte máx. L2 26 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 38 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01400105
Forma de asiento Standard
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante VHM-Fräser
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Tipo de fresa ISO H
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de inmersión 0 grados
Profundidad de inmersión, máx. ap 0 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 6
Sentido de torcimiento derecha
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Características ángulo espiral igual
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Peso 164 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203240 14
EAN / GTIN 4045197119025
Número del fabricante 203240 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
Stål < 50 HRC
H
75
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 65 HRC
H
30
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y geometría para fresado duro, sin paso de la espiral dinámico.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.
(Corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).