{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 14 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | H | |
| Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Spiralvinkel | 50 grad | |
| Matningsriktning | horisontell och sned | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 26 mm | |
| totallängd L | 83 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,045 mm | |
| Färgring | röd | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 203240 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197119025 | |
| Tillverkarens nummer | 203240 14 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |