{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Fräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01800105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 18 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 18 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | h10 | |
| Długość skrawania Lc | 32 mm | |
| frez typu ISO | H | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| kąt zagłębiania | 0 stopni | |
| Głębokość zanurzania, maks. ap | 0 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 8 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 8 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 50 stopni | |
| kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | takie same | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 44 mm | |
| Długość całkowita L | 92 mm | |
| Masa | 320 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 32 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie |
| Numer artykułu | 203240 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197119049 | |
| Numer producenta | 203240 18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |