Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Nr art.: 203107 5
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
7
Średnica skrawania Dc
5 mm
Długość skrawania Lc
20 mm
Długość całkowita L
60 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
37 stopni
Klasa tolerancji
f8
Maks. głębokość cięcia L2
20 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
23 mm
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Sposób mocowania
Czop
Długość chwytu LS
37 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Długość bijaka L3
20 mm
frez typu ISO
N
Tylny kat natarcia
37 stopni
Kąt natarcia bocznego
0 stopni
kąt przejścia α
45 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
7
Kierunek skrętu
prawe
Podziałka ostrzy
Nierówne
maks. kąt łuku skrawania
25,84 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome i ukośne
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna
20 mm
Masa
21 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz
1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203107 5
EAN / GTIN 4045197954091
Numer producenta 203107 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
320
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką ostrzy i nierównym skokiem linii śrubowej. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Podział warstwy skrawanej dla kontrolowanego łamania wiórów.
Długie ostrza już przy małych średnicach narzędzi.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,05×D do obróbki TPC.