Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Nr art.: 203107 16
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 64 mm
Długość całkowita L 123 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 37 stopni
Klasa tolerancji f8
Maks. głębokość cięcia L2 64 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 77 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 46 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Długość bijaka L3 64 mm
frez typu ISO N
Tylny kat natarcia 37 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
kąt przejścia α 45 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 7
Kierunek skrętu prawe
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 25,84 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 64 mm
Masa 278 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203107 16
EAN / GTIN 4045197954145
Numer producenta 203107 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
320
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką ostrzy i nierównym skokiem linii śrubowej. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Podział warstwy skrawanej dla kontrolowanego łamania wiórów.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,05×D do obróbki TPC.