{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 7 | |
| Diametru tăiş Dc | 5 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Unghi de răsucire | 37 grade | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 20 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 23 mm | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea tijei LS | 37 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Lungimea capului L3 | 20 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Unghi de ciobire spate | 37 grade | |
| Unghi greblă lateral | 0 grade | |
| Unghi de tranziție α | 45 grade | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 7 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 25,84 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 20 mm | |
| Greutate | 21 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,1 mm |
| Cod articol | 203107 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197954091 | |
| Număr producător | 203107 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |