• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

VHM vretenasto glodalo s više lomača odv. čestica TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artikl br.: 203107 5
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
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 7

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 7
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica Nejednak
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 20 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 0,021 mm
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203107 5
EAN / GTIN 4045197954091
Broj proizvođača 203107 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
320
Čelik < 750 N/mm²
P
290
Čelik < 900 N/mm²
P
260
Čelik < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s neravnomjernim rasporedom oštrica i neravnomjernim usponom spirale. Optimizirana otpornost na lom zahvaljujući supstratu ultra fine granulacije.
Lomač odvojenih čestica za kontrolirano lomljenje čestica.
Dugačke oštrice, već i kod malih promjera alata.

Napomena:

hmaks.: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.
ae maks. = 0,05×D za TPC obradu.