• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese per sgrossatura e finitura in HMI con più rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Codice art.: 203107 5
Sconto
104,73 €
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203107 5
EAN / GTIN 4045197954091
Codice del produttore 203107 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
320
Acciaio < 750 N/mm²
P
290
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese ad alte prestazioni con passo variabile ed elica dinamica. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.
Taglienti lunghi anche con piccoli diametri degli utensili.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,05×D per la lavorazione TPC.