{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,07×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 24 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 68 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,16 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w Toolbox 44 HRC | 0,042 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203089 8 | |
EAN / GTIN | 4045197640932 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy VHM z podziałem wióra TPC 8 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
450,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
307,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 68 | 68 |
⌀ ostrzy DC | 8 | 8 |
długość ostrzy Lc | 24 | 24 |
Kąt linii śrubowej | 40 | 40 |
typ | N | N |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w Toolbox 44 HRC | 0,042 | 0,042 |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówna |