{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,16 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203089 8 | |
EAN/GTIN | 4045197640932 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 8 mm
på begäran
I lager
109 styck i lager
1 119,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
765,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 68 | 68 |
Skär-⌀ DC | 8 | 8 |
Skärlängd Lc | 24 | 24 |
Spiralvinkel | 40 | 40 |
Typ | N | N |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,042 | 0,042 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |