Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 203089 8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 24 mm
Celková délka L 68 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,16 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 30 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 24 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,07×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 7,8 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 30,68 stupně
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 5
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 30 mm
Hmotnost 43 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,16 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203089 8
EAN / GTIN 4045197640932
Číslo výrobce 203089 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění. Zesílené jádro. Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Poznámka:

ae max = 0,07×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 203092.