Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Número de artículo: 203089 8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 24 mm
Longitud total L 68 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,16 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 30 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 24 mm
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,07×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00801005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7,8 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 30,68 grados
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 5
Características ángulo espiral desigual
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud funcional 30 mm
Peso 43 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,16 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203089 8
EAN / GTIN 4045197640932
Número del fabricante 203089 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Nota:

ae máx. = 0,07×D para el mecanizado TPC.
hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014 y 204015.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 203092.