{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,07×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 24 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Kokonaispituus L | 68 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Lastunkatkaisu-urien määrä | 1 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC | 0,042 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203089 8 | |
EAN / GTIN | 4045197640932 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
70,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 68 | 68 |
Terän ⌀ DC | 8 | 8 |
Terän pituus Lc | 24 | 24 |
Nousukulma | 40 | 40 |
tyyppi | N | N |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC | 0,042 | 0,042 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |