• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne VHM MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm

Nr art.: 203051 5
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
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
AlCrN
Strategia skrawania
MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
5 mm
Długość skrawania Lc
9 mm
Długość całkowita L
54 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Klasa tolerancji
e8
Szerokość sfazowania naroży
0,1 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
16 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,07 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00601005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
36 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Schruppfräser MTC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
4,8 mm
Długość ramienia
16 mm
Dokładność wyważenia
G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
N
Podziałka ostrzy
Nierówne
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
P
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
16 mm
Długość funkcjonalna
36 mm
Maks. prędkość obrotowa
45 000 min-1
Masa
22,1 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203051 5
EAN / GTIN 4045197774286
Numer producenta 203051 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej w pełnym materiale do 1,5×D, spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Mniejsze siły skrawania i lepsza jakość powierzchni dzięki linii śrubowej 45°.
Ulepszona powłoka zapewniająca mniejsze siły skrawania przy zwiększonej jednocześnie trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.