{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | AlCrN | |
| Stratégie d’usinage | MTC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 5 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 9 mm | |
| Longueur totale L | 54 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle d’hélice | 45,5 degré | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 9 mm; 7,5 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,1 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 18 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00601005 | |
| Classe de tolérance de barre | h$06 | |
| Dimensions de l’attachement | 0060 | |
| Longueur queue LS | 36 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -8 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Schruppfräser MTC | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | P | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 4,8 mm | |
| longueur tête L3 | 9 mm | |
| Longueur d’épaulement | 16 mm | |
| Type de fraise ISO | L | |
| Qualité d’équilibrage | G2,5 | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 13 degré | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| dynamique | 15,44 mm | |
| Nombre d’angles | 2 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Groupe d’applications d’outillage | N | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 16 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 36 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 45 000 min-1 | |
| Poids | 22,1 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL) | |
| Bague de couleur | vert | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 2 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,1 mm |
| Référence article | 203051 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197774286 | |
| Réf. fabricant | 203051 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |